Tools
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
Roscar
Caçonetes
U1029.381.001
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
Fabory Caçonete DIN 223 HSS-G 1.1/2 (65X25)
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
U1029.381.001
Desenho
9/32 polegadas
Diâmetro exterior (mm)
65
Altura
25
Tipo de rosca
UNC
Número de dentes por polegada
6
Material de corte
Outro
Tamanho da rosca (polegadas)
1 1/2 polegada
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
9/32 polegadas
Diâmetro exterior (mm)
65
Altura
25
Tipo de rosca
UNC
Número de dentes por polegada
6
Material de corte
Outro
Tamanho da rosca (polegadas)
1 1/2 polegada
Marca
Fabory
Peso por peça (g)
560
Type
Round Die
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
U1029.381.001
UBB
240202504520
UNSPSC
27110000