text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Caçonete DIN 223 HSS-E M 6X0,75


Referência U1120.060.075
Desenho 9/32 polegadas
Diâmetro exterior (mm) 20
Altura 7
Tipo de rosca MF
Tamanho da rosca (métrica) 6
Rosca de passo (mm) 0.75
Material de corte HSS-E
Embalado por 1

Especificações

Desenho 9/32 polegadas
Diâmetro exterior (mm) 20
Altura 7
Tipo de rosca MF
Tamanho da rosca (métrica) 6
Rosca de passo (mm) 0.75
Material de corte HSS-E
Marca FABORY (VÖLKEL)

Números do artigo

Referência U1120.060.075
UBB 240203296035
UNSPSC 27110000
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.