text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Caçonete DIN 223 HSS-E M 27


Referência U1115.270.001
Desenho 9/32 polegadas
Diâmetro exterior (mm) 65
Altura 25
Tipo de rosca Métrico
Tamanho da rosca (métrica) 27
Rosca de passo (mm) 3
Material de corte HSS-E
Embalado por 1

Especificações

Desenho 9/32 polegadas
Diâmetro exterior (mm) 65
Altura 25
Tipo de rosca Métrico
Tamanho da rosca (métrica) 27
Rosca de passo (mm) 3
Material de corte HSS-E
Marca Fabory
Peso por peça (g) 375
Type Round Die

Números do artigo

Referência U1115.270.001
UBB 240203295870
UNSPSC 27110000
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.