Caçonetes
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
Roscar
Caçonetes
U1115.220.001
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
Fabory Caçonete DIN 223 HSS-E M 22
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
U1115.220.001
Desenho
9/32 polegadas
Diâmetro exterior (mm)
55
Altura
22
Tipo de rosca
Métrico
Tamanho da rosca (métrica)
22
Rosca de passo (mm)
2.5
Material de corte
HSS-E
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
9/32 polegadas
Diâmetro exterior (mm)
55
Altura
22
Tipo de rosca
Métrico
Tamanho da rosca (métrica)
22
Rosca de passo (mm)
2.5
Material de corte
HSS-E
Marca
Fabory
Peso por peça (g)
240
Type
Round Die
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
U1115.220.001
UBB
240203295615
UNSPSC
27110000