text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Fabory Caçonete DIN 223 HSS-E M 16


Cod Articol U1115.160.001
Desenho 9/32 polegadas
Diâmetro exterior (mm) 45
Altura 18
Tipo de rosca Métrico
Tamanho da rosca (métrica) 16
Rosca de passo (mm) 2
Material de corte HSS-E
Ambalat la 1

Specificații

Desenho 9/32 polegadas
Diâmetro exterior (mm) 45
Altura 18
Tipo de rosca Métrico
Tamanho da rosca (métrica) 16
Rosca de passo (mm) 2
Material de corte HSS-E
Marca Fabory
Peso por peça (g) 100
Código pautal 8207403000
Type Round Die

Numerele articolelor

Cod Articol U1115.160.001
UBB 240203295383
UNSPSC 27110000
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.