text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Caçonete DIN 223 HSS-E M 12


For abrasive material up to 1200 N/mm², INOX (stainless steel) and general use.Benefit:- high cutting ability and reduction of torque- uninterrupted swarf flow in direction of feed- prevents jaming of swarf

Referência U1115.120.001
Desenho 9/32 polegadas
Diâmetro exterior (mm) 38
Altura 14
Tipo de rosca Métrico
Tamanho da rosca (métrica) 12
Embalado por 1

Especificações

Desenho 9/32 polegadas
Diâmetro exterior (mm) 38
Altura 14
Tipo de rosca Métrico
Tamanho da rosca (métrica) 12
Rosca de passo (mm) 1.75
Material de corte HSS-E
Marca Fabory

Descrição

For abrasive material up to 1200 N/mm², INOX (stainless steel) and general use.Benefit:- high cutting ability and reduction of torque- uninterrupted swarf flow in direction of feed- prevents jaming of swarf

Números do artigo

Referência U1115.120.001
UBB 240203295128
UNSPSC 27110000
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.