Tools
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
Roscar
Caçonetes
U1120.100.100
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
Fabory Caçonete DIN 223 HSS-E M 10X1,00
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
U1120.100.100
Diâmetro exterior (mm)
30
Tipo de rosca
MF
Tamanho da rosca (métrica)
10
Rosca de passo (mm)
1
Material de corte
HSS-E
Marca
Fabory
Peso por peça (g)
41
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Diâmetro exterior (mm)
30
Tipo de rosca
MF
Tamanho da rosca (métrica)
10
Rosca de passo (mm)
1
Material de corte
HSS-E
Marca
Fabory
Peso por peça (g)
41
Type
Round Die
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
U1120.100.100
UBB
240203296373
UNSPSC
27110000