text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Caçonete DIN 223 HSS-E M 10


Referência U1115.100.001
Desenho 9/32 polegadas
Diâmetro exterior (mm) 30
Altura 11
Tipo de rosca Métrico
Tamanho da rosca (métrica) 10
Rosca de passo (mm) 1.5
Material de corte HSS-E
Embalado por 1

Especificações

Desenho 9/32 polegadas
Diâmetro exterior (mm) 30
Altura 11
Tipo de rosca Métrico
Tamanho da rosca (métrica) 10
Rosca de passo (mm) 1.5
Material de corte HSS-E
Marca Fabory
Peso por peça (g) 39
Código pautal 8207403000
Type Round Die

Números do artigo

Referência U1115.100.001
UBB 240203295045
UNSPSC 27110000
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.