Install.bedr. Noord Brabant - 8797443555470
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
Furar
Brocas escalonadas
U6315.005.028
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
Fabory Brocas escalonadas Spiral Fluted with Split point HSS 7-7 5,0-28,0MM
Adiconar catálogo
Referência
U6315.005.028
Comprimento total (mm)
Material de corte
HSS
Ângulo da ponta (°)
90
Forma da haste
Cilíndrico
Basic material
HSS
Marca
Fabory
Number of steps (Stepdrills)
7
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Comprimento total (mm)
69
Material de corte
HSS
Ângulo da ponta (°)
90
Forma da haste
Cilíndrico
Basic material
HSS
Marca
Fabory
Number of steps (Stepdrills)
7
Medida do encaixe (mm)
10
Type
Step Drill
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
U6315.005.028
EAN
8715494638029
UBB
500500208797
UNSPSC
27110000