text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, devido ao período festivo, o envio da sua encomenda pode demorar um pouco mais do que o normal. Por favor, planeia a sua encomenda com mais antecedência. Desejamos-lhe um feliz mês de Dezembro.

Fabory Brocas escalonadas Spiral Fluted with Split point HSS 5-13 4,0-39,0MM

Referência U6315.004.039
Comprimento total (mm)
Material de corte HSS
Ângulo da ponta (°) 90
Forma da haste Cilíndrico
Basic material HSS
Marca Fabory
Number of steps (Stepdrills) 13

Especificações

Comprimento total (mm) 107
Material de corte HSS
Ângulo da ponta (°) 90
Forma da haste Cilíndrico
Basic material HSS
Marca Fabory
Number of steps (Stepdrills) 13
Medida do encaixe (mm) 10

Números do artigo

Referência U6315.004.039
EAN 8715494638012
UBB 500500208615
UNSPSC 27110000
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.