text.skipToContent
text.skipToNavigation
Estimado cliente, devido ao período festivo, o envio da sua encomenda pode demorar um pouco mais do que o normal. Por favor, planeia a sua encomenda com mais antecedência. Desejamos-lhe um feliz mês de Dezembro.
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
Trapmann NV - 8797512728718
Todas as categorias
Automação & ligação
Equipamento de soldadura, soldadura e gás
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
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Ferramentas
Furar
Brocas escalonadas
U6315.004.020
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
Fabory Brocas escalonadas Spiral Fluted with Split point HSS 1-9 4,0-20,0MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
U6315.004.020
Comprimento total (mm)
Material de corte
HSS
Ângulo da ponta (°)
90
Forma da haste
Cilíndrico
Basic material
HSS
Marca
Fabory
Number of steps (Stepdrills)
9
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Comprimento total (mm)
75
Material de corte
HSS
Ângulo da ponta (°)
90
Forma da haste
Cilíndrico
Basic material
HSS
Marca
Fabory
Number of steps (Stepdrills)
9
Medida do encaixe (mm)
8
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
U6315.004.020
EAN
8715494637978
UBB
500500208128
UNSPSC
27110000