text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Broca RN-fine HSS Blanc 19,0-10,5MM

Descrição

Subland twist drills with straight shank for drilling clearance holes – accuracy class “fi ne” – according to ISO 273, with the simultaneous countersinking for the screw head (90˚) to shape A accuracy class “fi ne” (f). The cutting speed is governed by the larger diameter but the feed must suit the smaller.

Números do artigo

Referência F0155.190.105
UBB 940201262679
UNSPSC 23241639
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.