Brocas
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
Furar
Brocas
5D574970
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
Fabory Broca para mecanização Cilíndrica DIN 1897 HSSE Co Castanho dourado 8,5mm
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
5D574970
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
37
Material de corte
Outro
Ângulo da ponta (°)
135
Forma da haste
Cilíndrico
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 5
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Comprimento total (mm)
79
Broca de diâmetro (mm)
8.5
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
37
Material de corte
Outro
Ângulo da ponta (°)
135
Forma da haste
Cilíndrico
Direção de corte
Direita
Broca em espiral
Sim
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5D574970
EAN
8715494545945
UBB
500512516146
UNSPSC
23241639
Artigo do fabricante nr
021500-AQ900850