text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Broca para mecanização Cilíndrica DIN 1897 HSSE Co Castanho dourado 8,0mm


Referência 3S857365
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 37
Material de corte Outro
Ângulo da ponta (°) 135
Forma da haste Cilíndrico
Embalado por 5
Apenas embalagem completa

Especificações

Comprimento total (mm) 79
Broca de diâmetro (mm) 8
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 37
Material de corte Outro
Ângulo da ponta (°) 135
Forma da haste Cilíndrico
Direção de corte Direita
Broca em espiral Sim
Marca Fabory (labor)
Type Stubby Drill Bit

Números do artigo

Referência 3S857365
EAN 8715494545938
UBB 500512516062
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr 021500-AQ900800
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.