text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Broca para mecanização Cilíndrica DIN 1897 HSSE Co Castanho dourado 6,8mm

Referência 8L348729
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 34
Material de corte Outro
Ângulo da ponta (°) 135
Forma da haste Cilíndrico

Especificações

Comprimento total (mm) 74
Broca de diâmetro (mm) 6.8
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 34
Material de corte Outro
Ângulo da ponta (°) 135
Forma da haste Cilíndrico
Direção de corte Direita
Broca em espiral Sim
Marca Fabory (labor)

Números do artigo

Referência 8L348729
EAN 8715494545907
UBB 500512515726
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr 021500-AQ900680
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.