text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Broca para mecanização Cilíndrica DIN 1897 HSSE Co Castanho dourado 3,2mm


Referência 4N507516
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 18
Ângulo da ponta (°) 135
Forma da haste Cilíndrico
Direção de corte Direita
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Comprimento total (mm) 49
Broca de diâmetro (mm) 3.2
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 18
Ângulo da ponta (°) 135
Forma da haste Cilíndrico
Direção de corte Direita
Broca em espiral Sim
Marca Fabory (labor)
Type Stubby Drill Bit

Números do artigo

Referência 4N507516
EAN 8715494545662
UBB 500512514570
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr 021500-AQ900320
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.