Brocas
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
Furar
Brocas
3Z978781
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
Fabory Broca para mecanização Cilíndrica DIN 1897 HSSE Co Castanho dourado 3,3mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
3Z978781
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
20
Material de corte
Outro
Ângulo da ponta (°)
135
Forma da haste
Cilíndrico
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 10
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
52
Broca de diâmetro (mm)
3.3
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
20
Material de corte
Outro
Ângulo da ponta (°)
135
Forma da haste
Cilíndrico
Direção de corte
Direita
Broca em espiral
Sim
Marca
Fabory (labor)
Type
Stubby Drill Bit
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
3Z978781
EAN
8715494545679
UBB
500512514653
UNSPSC
23241639
Artigo do fabricante nr
021500-AQ900330