Brocas
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
Furar
Brocas
2F137722
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
Fabory Broca para mecanização Cilíndrica DIN 1897 HSSE Co Castanho dourado 2,5mm
Adiconar catálogo
Referência
2F137722
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
14
Material de corte
Outro
Ângulo da ponta (°)
135
Forma da haste
Cilíndrico
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
43
Broca de diâmetro (mm)
2.5
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
14
Material de corte
Outro
Ângulo da ponta (°)
135
Forma da haste
Cilíndrico
Direção de corte
Direita
Broca em espiral
Sim
Marca
Fabory (labor)
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
2F137722
EAN
8715494545754
UBB
500512514240
UNSPSC
23241639
Artigo do fabricante nr
021500-AQ900250