text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Broca Extra long DIN 1869-RN HSSG Blanc 8,0X240MM


Referência U0020.080.240
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 165
Adequado para aço Sim
Material de corte Outro
Ângulo da ponta (°) 118
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 240
Broca de diâmetro (mm) 8
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 165
Adequado para aço Sim
Material de corte Outro
Ângulo da ponta (°) 118
Forma da haste Cilíndrico
Direção de corte Direita
Broca em espiral Sim
Marca Fabory (labor)
Peso por peça (g) 63.667
Type Extra Long Twist Drill Bit

Números do artigo

Referência U0020.080.240
EAN 8715494656634
UBB 240201339480
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr 021500-AS080240
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.