text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Broca Extra long DIN 1869-RN HSSG Blanc 5,0X315MM


Referência U0020.050.315
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 210
Adequado para aço Sim
Material de corte Outro
Ângulo da ponta (°) 118
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 315
Broca de diâmetro (mm) 5
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 210
Adequado para aço Sim
Material de corte Outro
Ângulo da ponta (°) 118
Forma da haste Cilíndrico
Direção de corte Direita
Broca em espiral Sim
Marca Fabory (labor)
Peso por peça (g) 32
Type Extra Long Twist Drill Bit

Números do artigo

Referência U0020.050.315
EAN 8715494656474
UBB 240201342500
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr 021500-AS050315
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.