text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Broca Extra long DIN 1869-RN HSSG Blanc 13,0X375MM


Referência U0020.130.400
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 260
Adequado para aço Sim
Material de corte Outro
Ângulo da ponta (°) 118
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 375
Broca de diâmetro (mm) 13
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 260
Adequado para aço Sim
Material de corte Outro
Ângulo da ponta (°) 118
Forma da haste Cilíndrico
Direção de corte Direita
Broca em espiral Sim
Marca Fabory (labor)
Peso por peça (g) 360
Type Extra Long Twist Drill Bit

Números do artigo

Referência U0020.130.400
EAN 8715494656948
UBB 240201342435
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr 021500-AS130375
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.