Brocas
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
Furar
Brocas
U0020.115.280
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
Fabory Broca Extra long DIN 1869-RN HSSG Blanc 11,5X280MM
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
U0020.115.280
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
195
Adequado para aço
Sim
Material de corte
Outro
Ângulo da ponta (°)
118
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
280
Broca de diâmetro (mm)
11.5
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
195
Adequado para aço
Sim
Material de corte
Outro
Ângulo da ponta (°)
118
Forma da haste
Cilíndrico
Direção de corte
Direita
Broca em espiral
Sim
Marca
Fabory (labor)
Peso por peça (g)
149
Type
Extra Long Twist Drill Bit
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
U0020.115.280
EAN
8715494656849
UBB
240201340298
UNSPSC
23241639
Artigo do fabricante nr
021500-AS115280