text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Broca Extra long DIN 1869-RN HSSG Blanc 11,0X280MM


Referência U0020.110.280
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 195
Adequado para aço Sim
Material de corte Outro
Ângulo da ponta (°) 118
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 280
Broca de diâmetro (mm) 11
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 195
Adequado para aço Sim
Material de corte Outro
Ângulo da ponta (°) 118
Forma da haste Cilíndrico
Direção de corte Direita
Broca em espiral Sim
Marca Fabory (labor)

Números do artigo

Referência U0020.110.280
EAN 8715494656818
UBB 240201340116
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr 021500-AS110280
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.