text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Broca Extra long DIN 1869-RN HSSG Blanc 10,0X430MM


Referência U0020.100.430
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 295
Adequado para aço Sim
Material de corte Outro
Ângulo da ponta (°) 118
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 430
Broca de diâmetro (mm) 10
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 295
Adequado para aço Sim
Material de corte Outro
Ângulo da ponta (°) 118
Forma da haste Cilíndrico
Direção de corte Direita
Broca em espiral Sim
Marca Fabory (labor)
Peso por peça (g) 182.67
Type Extra Long Twist Drill Bit

Números do artigo

Referência U0020.100.430
EAN 8715494656771
UBB 240201342013
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr 021500-AS100430
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.