text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Broca Extra long DIN 1869-RN HSSG Blanc 10,0X265MM


Referência U0020.100.265
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 185
Adequado para aço Sim
Material de corte Outro
Ângulo da ponta (°) 118
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 265
Broca de diâmetro (mm) 10
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 185
Adequado para aço Sim
Material de corte Outro
Ângulo da ponta (°) 118
Forma da haste Cilíndrico
Direção de corte Direita
Broca em espiral Sim
Marca Fabory (labor)
Type Extra Long Twist Drill Bit

Números do artigo

Referência U0020.100.265
EAN 8715494656757
UBB 240201339894
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr 021500-AS100265
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.