text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Broca Encaixe reduzido DIN 338 RN HSS Black 19,5 MM


Artikelnummer
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 140
Adequado para aço Sim
Material de corte HSS
Ângulo da ponta (°) 118
Verpakt per 1

Specificaties

Comprimento total (mm) 205
Broca de diâmetro (mm) 19.5
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 140
Adequado para aço Sim
Material de corte HSS
Ângulo da ponta (°) 118
Forma da haste Cilíndrico
Direção de corte Direita
Broca em espiral Sim
Marca Fabory (labor)
Peso por peça (g) 231
Código pautal 8207506000
Type Twist Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer U0006.195.001
EAN 8715494655385
UBB 240201020593
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer 021500-AD101950

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.