Tools
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
Furar
Brocas
U0006.145.001
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
Fabory Broca Encaixe reduzido DIN 338 RN HSS Black 14,5 MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
U0006.145.001
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
114
Adequado para aço
Sim
Material de corte
HSS
Ângulo da ponta (°)
118
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Comprimento total (mm)
169
Broca de diâmetro (mm)
14.5
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
114
Adequado para aço
Sim
Material de corte
HSS
Ângulo da ponta (°)
118
Forma da haste
Cilíndrico
Direção de corte
Direita
Broca em espiral
Sim
Marca
Fabory (labor)
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
U0006.145.001
EAN
8715494655279
UBB
240201019454
UNSPSC
23241639
Artigo do fabricante nr
021500-AD101450