text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Broca Encaixe reduzido DIN 338 RN HSS Black 14,0 MM


Referência U0005.140.001
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 108
Adequado para aço Sim
Material de corte HSS
Ângulo da ponta (°) 118
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 160
Broca de diâmetro (mm) 14
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 108
Adequado para aço Sim
Material de corte HSS
Ângulo da ponta (°) 118
Forma da haste Cilíndrico
Direção de corte Direita
Broca em espiral Sim
Marca Fabory (labor)
Peso por peça (g) 130
Código do produto 8207506000
Type Twist Drill Bit

Números do artigo

Referência U0005.140.001
EAN 8715494655170
UBB 240201451400
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr 021500-AD001400
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.