text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Broca DIN 1897 HSSG 9,5 MM


Referência U0025.095.001
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 40
Material de corte Outro
Ângulo da ponta (°) 118
Forma da haste Cilíndrico
Embalado por 5
Apenas embalagem completa

Especificações

Comprimento total (mm) 84
Broca de diâmetro (mm) 9.5
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 40
Material de corte Outro
Ângulo da ponta (°) 118
Forma da haste Cilíndrico
Direção de corte Direita
Broca em espiral Sim
Marca Fabory (labor)
Peso por peça (g) 40.5
Type Stubby Drill Bit

Números do artigo

Referência U0025.095.001
EAN 8715494657693
UBB 407201060420
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr 021500-AQ000950
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.