Nedtrain Oud
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
Furar
Brocas
U0000.097.001
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
Fabory Broca Cylindrical DIN 338 RN HSS Black 9,7 MM
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
U0000.097.001
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
87
Adequado para aço
Sim
Material de corte
HSS
Ângulo da ponta (°)
118
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 5
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
133
Broca de diâmetro (mm)
9.7
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
87
Adequado para aço
Sim
Material de corte
HSS
Ângulo da ponta (°)
118
Forma da haste
Cilíndrico
Direção de corte
Direita
Broca em espiral
Sim
Marca
Fabory (labor)
Peso por peça (g)
51.9
Type
Twist Drill Bit
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
U0000.097.001
EAN
8715494650533
UBB
240201364462
UNSPSC
23241639
Artigo do fabricante nr
021500-AA000970