text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Broca Cylindrical DIN 338 RN HSS Black 8,0 MM


Referência U0000.080.001
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 75
Adequado para aço Sim
Material de corte HSS
Ângulo da ponta (°) 118
Embalado por 5
Apenas embalagem completa

Especificações

Comprimento total (mm) 117
Broca de diâmetro (mm) 8
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 75
Adequado para aço Sim
Material de corte HSS
Ângulo da ponta (°) 118
Forma da haste Cilíndrico
Direção de corte Direita
Broca em espiral Sim

Números do artigo

Referência U0000.080.001
EAN 8715494650335
UBB 240201336098
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr 021500-AA000800
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.