text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, devido ao período festivo, o envio da sua encomenda pode demorar um pouco mais do que o normal. Por favor, planeia a sua encomenda com mais antecedência. Desejamos-lhe um feliz mês de Dezembro.

Fabory Broca Cylindrical DIN 338 RN HSS Black 4,2 MM


Referência U0000.042.001
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 43
Adequado para aço Sim
Material de corte HSS
Ângulo da ponta (°) 118
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Comprimento total (mm) 75
Broca de diâmetro (mm) 4.2
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 43
Adequado para aço Sim
Material de corte HSS
Ângulo da ponta (°) 118
Forma da haste Cilíndrico
Direção de corte Direita
Broca em espiral Sim
Marca Fabory (labor)

Números do artigo

Referência U0000.042.001
EAN 8715494649872
UBB 240201332782
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr 021500-AA000420
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.