text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Broca Cylindrical DIN 338 RN HSS Black 3,0 MM


Artículo No. U0000.030.001
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 33
Adecuado para acero
Material de corte HSS
Ángulo de punta (°) 118
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud total (mm) 61
Taladro de diámetro (mm) 3
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 33
Adecuado para acero
Material de corte HSS
Ángulo de punta (°) 118
Forma de la caña Cilíndrico
Dirección de corte Derecha
Broca espiral
Marca Fabory (labor)
Peso por pieza (g) 2.79
Codigo SA 8207506000
Type Twist Drill Bit

Números de artículo

Artículo No. U0000.030.001
EAN 8715494649735
UBB 240201331537
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr 021500-AA000300
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.