text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Broca Cylindrical DIN 338 RN HSS Black 2,8 MM


Numer artykułu U0000.028.001
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 33
Adecuado para acero
Material de corte HSS
Ángulo de punta (°) 118
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Longitud total (mm) 61
Taladro de diámetro (mm) 2.8
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 33
Adecuado para acero
Material de corte HSS
Ángulo de punta (°) 118
Forma de la caña Cilíndrico
Dirección de corte Derecha
Broca espiral
Marca Fabory (labor)
Peso por pieza (g) 2.216
Type Twist Drill Bit

Numery artykułów

Numer artykułu U0000.028.001
EAN 8715494649711
UBB 240201331388
UNSPSC 23241639
Artykuł producenta nr 021500-AA000280
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.