text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Broca Cylindrical DIN 338 RN HSS Black 2,0 MM


Artikelnummer U0000.020.001
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 24
Adequado para aço Sim
Material de corte HSS
Ângulo da ponta (°) 118
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Comprimento total (mm) 49
Broca de diâmetro (mm) 2
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 24
Adequado para aço Sim
Material de corte HSS
Ângulo da ponta (°) 118
Forma da haste Cilíndrico
Direção de corte Direita
Broca em espiral Sim
Marca Fabory (labor)
Peso por peça (g) 1.05
Código pautal 8207506000
Type Twist Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer U0000.020.001
EAN 8715494542760
UBB 240201330547
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer 021500-AA000200
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.