text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Broca Cylindrical DIN 338 RN HSS Black 2,1 MM


Referência U0000.021.001
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 24
Adequado para aço Sim
Material de corte HSS
Ângulo da ponta (°) 118
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 49
Broca de diâmetro (mm) 2.1
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 24
Adequado para aço Sim
Material de corte HSS
Ângulo da ponta (°) 118
Forma da haste Cilíndrico
Direção de corte Direita
Broca em espiral Sim
Marca Fabory (labor)
Peso por peça (g) 1.1
Código pautal 8207506000
Type Twist Drill Bit

Números do artigo

Referência U0000.021.001
EAN 8715494649629
UBB 240201330620
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr 021500-AA000210
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.