text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Broca Cylindrical DIN 338 RN HSS Black 10,0 MM


Referência U0000.100.001
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 87
Adequado para aço Sim
Material de corte HSS
Ângulo da ponta (°) 118
Embalado por 5
Apenas embalagem completa

Especificações

Comprimento total (mm) 133
Broca de diâmetro (mm) 10
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 87
Adequado para aço Sim
Material de corte HSS
Ângulo da ponta (°) 118
Forma da haste Cilíndrico
Direção de corte Direita
Broca em espiral Sim
Marca Fabory (labor)
Peso por peça (g) 51.2
Type Twist Drill Bit

Números do artigo

Referência U0000.100.001
EAN 8715494650571
UBB 240201336585
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr 021500-AA001000
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.