Tools
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
Maquinação
Material elétrico
Pneumático, hidráulico & bombagem
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Maquinação
Furar
Brocas
U0003.040.001
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
Fabory Twist Drill Bit 4mm HSS-G TiN Cylindrical Shank 75mm
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
U0003.040.001
Total length (mm)
Diameter drill (mm)
Holding system
Cylindrical plug-in axle
Cutting length (mm)
43
Suitable for steel
Yes
Cutting material
Other
Tip angle (°)
118
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 10
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Total length (mm)
75
Diameter drill (mm)
4
Holding system
Cylindrical plug-in axle
Cutting length (mm)
43
Suitable for steel
Yes
Cutting material
Other
Tip angle (°)
118
Shank shape
Cylindrical
Cutting direction
Right
Spiral drill
Yes
Brand
Fabory (labor)
Weight per piece (g)
5.51
Commodity code
8207506000
Type
Twist Drill Bit
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
U0003.040.001
EAN
8715494654210
UBB
240201442185
UNSPSC
23241639
Artigo do fabricante nr
021500-AT000400