text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Broca Cylindrical DIN 338 HSSG TiN 12,5 MM


Referência U0003.125.001
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 101
Adequado para aço Sim
Material de corte Outro
Ângulo da ponta (°) 118
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 151
Broca de diâmetro (mm) 12.5
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 101
Adequado para aço Sim
Material de corte Outro
Ângulo da ponta (°) 118
Forma da haste Cilíndrico
Direção de corte Direita
Broca em espiral Sim
Marca Fabory (labor)
Peso por peça (g) 96
Type Twist Drill Bit

Números do artigo

Referência U0003.125.001
EAN 8715494655019
UBB 240201450410
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr 021500-AT001250
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.