Brocas
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
Furar
Brocas
U0002
U0002.030.001
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
Fabory Broca Cylindrical DIN 338 HSS Co 5 Golden brown 3,0 MM
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
33
Adequado para aço inoxidável
Sim
Adequado para aço
Sim
Ângulo da ponta (°)
135
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 10
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Especificações
Comprimento total (mm)
61
Broca de diâmetro (mm)
3
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
33
Adequado para aço inoxidável
Sim
Adequado para aço
Sim
Ângulo da ponta (°)
135
Forma da haste
Cilíndrico
Direção de corte
Direita
Broca em espiral
Sim
Marca
Fabory (labor)
Peso por peça (g)
3.01
Type
Twist Drill Bit
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
U0002.030.001
EAN
8715494653084
UBB
240201343185
UNSPSC
23241639
Artigo do fabricante nr
021500-AK000300
Para este produto não há documentos disponíveis para download
Produtos ({0})
Mostrar todas as variantes
Referência
A sua referência
Especificações
Stock
Preço liquido
Preço por
Quantidade
 
Stock
Preço liquido
Inscrever-se
Anterior
Não foram encontrados resultados para este filtro.
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar