text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Broca Cylindrical DIN 338 HSS Co 5 Golden brown 1,5 MM


Referência
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 18
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para aço Sim
Ângulo da ponta (°) 135
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Comprimento total (mm) 40
Broca de diâmetro (mm) 1.5
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 18
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para aço Sim
Ângulo da ponta (°) 135
Forma da haste Cilíndrico
Direção de corte Direita
Broca em espiral Sim
Marca Fabory (labor)
Peso por peça (g) 0.42
Type Twist Drill Bit

Números do artigo

Referência U0002.015.001
EAN 8715494652933
UBB 240201342849
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr 021500-AK000150

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.