Tools
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
Furar
Brocas
U0025.061.001
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
Fabory Broca Cylindrical DIN 1897 HSSG Blanc 6,1 MM
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
U0025.061.001
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
31
Material de corte
Outro
Ângulo da ponta (°)
118
Forma da haste
Cilíndrico
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 10
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
70
Broca de diâmetro (mm)
6.1
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
31
Material de corte
Outro
Ângulo da ponta (°)
118
Forma da haste
Cilíndrico
Direção de corte
Direita
Broca em espiral
Sim
Marca
Fabory (labor)
Peso por peça (g)
160
Type
Stubby Drill Bit
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
U0025.061.001
EAN
8715494657471
UBB
240201495712
UNSPSC
23241639
Artigo do fabricante nr
021500-AQ000610