text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Broca cilíndrica DIN 1869 HSSG Blanc 6,5 x 215mm


Referência 2F832121
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 150
Adequado para aço Sim
Adequado para madeira Sim
Material de corte Outro
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 215
Broca de diâmetro (mm) 6.5
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 150
Adequado para aço Sim
Adequado para madeira Sim
Material de corte Outro
Ângulo da ponta (°) 130
Forma da haste Cilíndrico
Direção de corte Direita
Broca em espiral Sim
Marca Fabory (labor)
Código do produto 82075060
Type Twist Drill Bit

Números do artigo

Referência 2F832121
EAN 8715494547161
UBB 500512511766
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr 021500-AX065215
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.