Brocas
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
Furar
Brocas
5Q623159
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
Fabory Broca cilíndrica DIN 1869 HSSG Blanc 6,5 x 275mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
5Q623159
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
190
Adequado para aço
Sim
Adequado para madeira
Sim
Material de corte
Outro
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
275
Broca de diâmetro (mm)
6.5
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
190
Adequado para aço
Sim
Adequado para madeira
Sim
Material de corte
Outro
Ângulo da ponta (°)
130
Forma da haste
Cilíndrico
Direção de corte
Direita
Broca em espiral
Sim
Marca
Fabory (labor)
Type
Twist Drill Bit
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5Q623159
EAN
8715494547178
UBB
500512511840
UNSPSC
23241639
Artigo do fabricante nr
021500-AX065275