text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Broca cilíndrica DIN 1869 HSSG Blanc 3,5 x 165mm


Referência 7K826133
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 115
Adequado para aço Sim
Adequado para madeira Sim
Material de corte Outro
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 165
Broca de diâmetro (mm) 3.5
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 115
Adequado para aço Sim
Adequado para madeira Sim
Material de corte Outro
Ângulo da ponta (°) 130
Forma da haste Cilíndrico
Direção de corte Direita
Broca em espiral Sim
Marca Fabory (labor)
Type Twist Drill Bit

Números do artigo

Referência 7K826133
EAN 8715494546959
UBB 500512509620
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr 021500-AX035165
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.