Brocas
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
Maquinação
Material elétrico
Pneumático, hidráulico & bombagem
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Maquinação
Furar
Brocas
8O867625
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
Fabory Broca cilíndrica DIN 1869 HSSG Blanc 3,2 x 155mm
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
8O867625
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
105
Adequado para aço
Sim
Adequado para madeira
Sim
Material de corte
Outro
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
155
Broca de diâmetro (mm)
3.2
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
105
Adequado para aço
Sim
Adequado para madeira
Sim
Material de corte
Outro
Ângulo da ponta (°)
130
Forma da haste
Cilíndrico
Direção de corte
Direita
Broca em espiral
Sim
Marca
Fabory (labor)
Código pautal
82075060
Type
Twist Drill Bit
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
8O867625
EAN
8715494546911
UBB
500512509216
UNSPSC
23241639
Artigo do fabricante nr
021500-AX032155