text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Broca cilíndrica DIN 1869 HSSG Blanc 3,0 x 190mm


Referência 3B529399
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 130
Adequado para aço Sim
Adequado para madeira Sim
Material de corte Outro
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 190
Broca de diâmetro (mm) 3
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 130
Adequado para aço Sim
Adequado para madeira Sim
Material de corte Outro
Ângulo da ponta (°) 130
Forma da haste Cilíndrico
Direção de corte Direita
Broca em espiral Sim
Marca Fabory (labor)
Type Twist Drill Bit

Números do artigo

Referência 3B529399
EAN 8715494546881
UBB 500512508978
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr 021500-AX030190
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.