text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Broca cilíndrica DIN 1869 HSSG Blanc 2,0 x 160mm


Referência 7J687696
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 110
Adequado para aço Sim
Adequado para madeira Sim
Material de corte Outro
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 160
Broca de diâmetro (mm) 2
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 110
Adequado para aço Sim
Adequado para madeira Sim
Material de corte Outro
Ângulo da ponta (°) 130
Forma da haste Cilíndrico
Direção de corte Direita
Broca em espiral Sim
Marca Fabory (labor)
Type Twist Drill Bit

Números do artigo

Referência 7J687696
EAN 8715494546027
UBB 500512508309
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr 021500-AX020160
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.