Brocas
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
Furar
Brocas
5K748500
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
Fabory Broca cilíndrica DIN 1869 HSSG Blanc 12,0 x 480mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
5K748500
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
330
Adequado para aço
Sim
Adequado para madeira
Sim
Material de corte
Outro
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
480
Broca de diâmetro (mm)
12
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
330
Adequado para aço
Sim
Adequado para madeira
Sim
Material de corte
Outro
Ângulo da ponta (°)
130
Forma da haste
Cilíndrico
Direção de corte
Direita
Broca em espiral
Sim
Marca
Fabory (labor)
Type
Twist Drill Bit
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5K748500
EAN
8715494546775
UBB
500512507566
UNSPSC
23241639
Artigo do fabricante nr
021500-AX120480