text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Broca cilíndrica DIN 1869 HSSG Blanc 10,5 x 265mm


Referência 8R166473
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 185
Adequado para aço Sim
Adequado para madeira Sim
Material de corte Outro
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 265
Broca de diâmetro (mm) 10.5
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 185
Adequado para aço Sim
Adequado para madeira Sim
Material de corte Outro
Ângulo da ponta (°) 130
Forma da haste Cilíndrico
Direção de corte Direita
Broca em espiral Sim
Marca Fabory (labor)
Type Twist Drill Bit

Números do artigo

Referência 8R166473
EAN 8715494546669
UBB 500512506402
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr 021500-AX105265
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.